Serie di chiavi a bussola ∙ Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice), Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ Profilo trazione esagono esterno, Profilo esagonale interno, Profilo in

Codice art.: 853-1
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
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 853-1
    EAN / GTIN 4000896154654
    Codice del produttore 853-1
    Numero-L L60140 697

    Descrizione

    Descrizione:

    • Cassetta in resina sintetica 165-S (1/9)
    • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
    • Made in Germany
    • Attacco: Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice), Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)
    • Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno, Profilo esagonale interno, Profilo intaglio a croce PH, Profilo ad intaglio, Profilo Pozidriv PZ, Profilo TORX® Tamper Resistant
    • Apertura chiave: ∙ 0,6 x 4,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10H – T40H
    • Dimensioni / Lunghezza: 185 mm x 153 mm x 52 mm
    • Peso netto (kg): 0.72 kg
    • Per utilizzo manuale
    • Numero utensili: 36

    Fornitura:

    Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
    Leva a cricchetto reversibile a dentatura fine HiPer 863HP
    Portabussole con impugnatura 866U
    Prolunga 867-2 ∙ 867-4
    Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-7
    Bit 2208N-6 ∙ 2208N-10 ∙ 2208N-11
    Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3
    Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3
    Bit 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H
    Adattatore 2250-1

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello