MARTOR LAMA TRAPEZOIDALE 852 , 5 incartati

Codice art.: 852.42
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
    Tipo di prodotto Lama

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 852.42
    EAN / GTIN 4002632911842
    Codice del produttore 852.42
    Numero-L L60170 739

    Descrizione

    Descrizione:

    LA LAMA TRAPEZOIDALE NR. 852 by MARTOR è una lama di alta qualità realizzata in acciaio inox con rivestimento in stagno. È molto affilato e ha due taglienti consecutivi per un uso più prolungato. La lama è lunga 53 mm, larga 19 mm e spessa 0,63 mm. L'olio utilizzato per la lama è sicuro per gli alimenti.

    LA LAMA TRAPEZOIDALE NR. 852 è disponibile con il numero d'ordine 852,42 in carta da 5 pezzi. disponibile. È possibile inserire la lama nei seguenti coltelli MARTOR: SECUNORM MIZAR, SECUNORM MULTISAFE, SECUNORM 300, SECUNORM 500, SECUNORM PROFI, ARGENTAX MULTIPOS.
      Taglia:
      Smerigliatura standard
    • Sfaccettature della lama:
      caratteristiche della lama a 2 pieghe

      :
      lama utilizzabile a 2 vie
    • Materiale di base:
      Acciaio

    Proprietà:

    • Lama trapezoidale a forma di lama
    • Numero di perforazioni per lama: lama a 5 fori
    • Materiale di base: Acciaio
    • Lama in acciaio inox: Sì
    • Molatura della lama: Smerigliatura standard
    • Sfaccettature della lama: 2 x
    • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
    • Numero di taglienti: 1
    • Taglienti: 2 volte utilizzabile

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello