Descrizione:
Applicazione:Per l'avvitamento della coppa dell'olio al motore e ai cambi automatici.
Smontaggio del dispositivo di raffreddamento EGR, della valvola EGR, del coperchio valvola ecc. per
MERCEDES-BENZ, sul motore OM 651 (tra gli altri)
Senza necessità di smontaggio del supporto della trasmissione; risparmio di tempo pari a circa 20 minuti
L'accesso notevolmente facilitato al collegamento a vite sulla valvola EGR e sul dispositivo di raffreddamento EGR consente un ulteriore risparmio di tempo pari a circa 15 minuti
- Inserto chiave a bussola e prolunga collegati in modo fisso
- Con snodo - per lavori in punti difficilmente accessibili e per il superamento di spigoli di disturbo
- Superficie: cromata, lucidata
- Made in Germany
- Attacco: Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)
- Presa di forza: Profilo esterno TORX®
- Apertura chiave: ∙ E10
- Dimensioni / Lunghezza: 150 mm
- Diametro: d1 (in uscita): 12 mm
- Diametro d2 (in uscita): 13.5 mm
- Per utilizzo manuale