SmartRail con 7 slot E5 ∙ E6 ∙ E7 ∙ E8 ∙ E10 ∙ E11 ∙ E12 Profilo esterno TORX® Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)

Codice art.: 850E-SR/7
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 850E-SR/7
EAN / GTIN 4000896250714
Codice del produttore 850E-SR/7
Numero-L L60140 6558

Descrizione

Descrizione:

  • Il lato inferiore magnetico garantisce una perfetta tenuta su tutte le superfici ferrose, ad es. su carrelli portautensili, pareti portautensili, macchine, ponti sollevatori e in cassetti in metallo
  • HAZET SmartRail – Sviluppato e prodotto ″Made in Germany″
  • Facile da pulire
  • Chiusura a torsione robusta e durevole per posizionamento sicuro e accesso immediato
  • Fissaggio sicuro in posizione di blocco: ruotare l'inserto chiave a bussola a sinistra per rimuoverlo
  • Robusto occhiello in metallo per appendere ad es. ad un gancio
  • Con attacchi quadri da 14
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo esterno TORX®
  • Apertura chiave: ∙ E5 ∙ E6 ∙ E7 ∙ E8 ∙ E10 ∙ E11 ∙ E12
  • Dimensioni / Lunghezza: 245 mm x 37.4 mm
  • Per utilizzo manuale
  • Numero utensili: 7

Fornitura:

Inserto chiave a bussola ∙ TORX® 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E7 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10 ∙ 850-E11 ∙ 850-E12

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello