SmartRail con 7 slot 316″ ∙ 14″ ∙ 516″ ∙ 38″ ∙ 716″ ∙ 12″ ∙ <

Codice art.: 850A-SR/7
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 850A-SR/7
EAN / GTIN 4000896250752
Codice del produttore 850A-SR/7

Descrizione

Descrizione:

  • Il lato inferiore magnetico garantisce una perfetta tenuta su tutte le superfici ferrose, ad es. su carrelli portautensili, pareti portautensili, macchine, ponti sollevatori e in cassetti in metallo
  • HAZET SmartRail – Sviluppato e prodotto ″Made in Germany″
  • Facile da pulire
  • Chiusura a torsione robusta e durevole per posizionamento sicuro e accesso immediato
  • Fissaggio sicuro in posizione di blocco: ruotare l'inserto chiave a bussola a sinistra per rimuoverlo
  • Robusto occhiello in metallo per appendere ad es. ad un gancio
  • Con attacchi quadri da 14
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno
  • Apertura chiave: ∙ 316″ ∙ 14″ ∙ 516″ ∙ 38″ ∙ 716″ ∙ 12″ ∙ 916
  • Dimensioni / Lunghezza: 245 mm x 37.4 mm
  • Per utilizzo manuale
  • Numero utensili: 7

Fornitura:

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 850A-3/16 ∙ 850A-1/4 ∙ 850A-5/16 ∙ 850A-3/8 ∙ 850A-7/16 ∙ 850A-1/2 ∙ 850A-9/16

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello