Adattatore per avvitatore ad impulso ∙ Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice) ∙ Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ 50 mm

Codice art.: 8508S-3
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
    Tipo di prodotto Prolunga

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 8508S-3
    EAN / GTIN 4000896037414
    Codice del produttore 8508S-3
    Numero-L L60140 215

    Descrizione

    Descrizione:

    Applicazione:
    Impiego in avvitatori ad impulso come ad es. AEG, Atlas-Copco, Black/Decker, Bosch
    • Attacco esagonale esterno ISO 1173-E 6,3 (14″)
    • Con spina di sicurezza
    • DIN 3121, ISO 1173 E6,3 (1/4″)
    • Made in Germany
    • Attacco: Attacco esagonale, massiccio, 6,3 (1/4 di pollice)
    • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 6,3 mm (1/4 di pollice)
    • Dimensioni / Lunghezza: 50 mm
    • Peso netto (kg): 0.01 kg
    • Per utilizzo con avvitadadi ad impulso

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello