Gilet High Vis L

Codice art.: 850518043389L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore gelb / marineblau
Taglia unisex L
Tipo di prodotto Gilet alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 850518043389L
EAN / GTIN 7330509283905
Codice del produttore 850518043389L
Numero-L L00980 2111

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
85% poliestere, 15% cotone, raso, 300g/m²
Tasche
Tasche sul petto con patta, una con tasca per il telefono e una con tasca per la penna
Tasche anteriori con chiusura a strappo
Dettagli
Collo alto

Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastro riflettente su spalle e corpo

Chiusura frontale
Cerniera unidirezionale in plastica nascosta

Finitura
Orlo regolabile con chiusura a strappo

Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797

Descrizione:

  • Gilet protettivo ad alta visibilità che consente di tenere a portata di mano gli strumenti più importanti
  • Finiture riflettenti da 5 cm su tutti i lati, per essere visibili da tutte le direzioni
  • Certificato secondo la norma EN 471
  • Classe 2

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification A

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello