Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²
Tasche
Tasca posteriore con soffietto e patta
Tasca per righello con tasca extra
Tasca per gambe con soffietto e patta
Tasche di protezione per il ginocchio
Tasche sul petto con tasche per chiodi, una con tasca per il telefono e una con tasca per le penne
Tasca per il telefono
Tasche per i chiodi - possono essere infilate nelle tasche anteriori a soffietto
Dettagli
Anello per il martello su entrambi i lati
Ampio passante per la cintura
Elastico in vita
Fodera
Fodera in trapunta
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta di vento e acqua, cuciture nastrate
Finitura
Fine gamba con cerniera, fondo gamba con elastico
Rafforzamento
CORDURA® rinforzata sulle ginocchia
Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, Nastri riflettenti intorno alle gambe, Rifrangenti sulle spalle
Chiusura frontale
Robusta cerniera nascosta in plastica a due vie
Descrizione:
- Tasca preferita visibile con protezione per le ginocchia in CORDURA®
- Due tasche pettorali sciolte con cinghie di sicurezza, una con tasca per il telefono, una con tasca per le penne
- Due tasche sciolte per le unghie che possono essere inserite nelle tasche anteriori a soffietto
- Martello e riflessi
- Certificato secondo la norma EN ISO 20471 classe 2 abbigliamento protettivo ad alta visibilità
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Certified according to EN 342 when used with art: 4851