• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Banco da lavoro mobile 5 Cassetto L.760mm x Lar.1200mm x Alt.1400mm

Codice art.: 85030003
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 85030003
EAN / GTIN 4018754054336
Codice del produttore 85030003
Numero-L L60010 3979

Descrizione

Descrizione:

  • 5 cassetti montati su rullo in lamiera d'acciaio con strisce di fessure per la suddivisione dei cassetti

Proprietà:

  • Numero di cassetti: 5
  • Colore: verde
  • Altezza mm (h): 1400 mm
  • Lunghezza [mm]: 760 mm
  • No.: 96/3
  • Peso kg: 166.500 kg
  • Larghezza mm (b): 1200 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello