Inserto chiave a bussola per giraviti ∙ Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ Profilo ad intaglio ∙ 28 mm

Codice art.: 8503-1.2X8
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8503-1.2X8
EAN / GTIN 4000896037209
Codice del produttore 8503-1.2X8
Numero-L L60140 658

Descrizione

Descrizione:

  • Con zigrinatura
  • Superficie: con rivestimento in TIN
  • Punta secondo ISO 2380-1
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo ad intaglio
  • Apertura chiave: ∙ 1.2 x 8 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 28 mm
  • Lunghezza l1: 16 mm
  • Peso netto (kg): 0.01 kg
  • Per utilizzo manuale
Perché il rivestimento TiN (nitruro di titanio)?Procedura speciale per rivestimenti TiN molto duri che raggiunge una resistenza all'abrasione e un'adesività molto elevateIdeale per sollecitazioni costanti, ad es. collegamenti a vite in serie per l'industria e l'artigianatoUna forte resistenza all'usura garantisce un miglioramento dei tempi di impiego utiliPerfetta esattezza di adattamento grazie a un ottimo spessoreCoppia più elevataProtezione anticorrosione ottimizzata

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello