• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale ∙ Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ Profilo trazione esagono esterno ∙ 13 ∙ 25 mm

Codice art.: 850-13
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 850-13
EAN / GTIN 4000896036301
Codice del produttore 850-13
Numero-L L60140 85

Descrizione

Descrizione:

  • Con zigrinatura
  • Superficie: cromata, lucidata
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno
  • Apertura chiave: 13 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 25 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 18 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 15 mm
  • Peso netto (kg): 0.02 kg
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello