Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale ∙ Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice) ∙ Profilo trazione esagono esterno ∙ 10 ∙ 25 mm

Codice art.: 850-10
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 850-10
EAN / GTIN 4000896036202
Codice del produttore 850-10
Numero-L L60140 83

Descrizione

Descrizione:

  • Con zigrinatura
  • Superficie: cromata, lucidata
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo trazione esagono esterno
  • Apertura chiave: 10 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 25 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 14.6 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 12.5 mm
  • Peso netto (kg): 0.02 kg
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello