Assortimento di utensili in pratico supporto di plastica, confezione self-service

Codice art.: 850.B CN
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Scalpelli

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 850.B CN
    EAN / GTIN 7610733235407
    Codice del produttore PB 850.B CN
    Numero-L L60060 2351

    Descrizione

    Descrizione:

    • Scalpello piatto e unghietta, bulino, punzoni, set in pratico supporto di plastica
    • per recidere, asportare, scalpellare, bulinare, rimuovere spine e punzonare in sicurezza
    • scalpello con tagliente affilato, alla riaffilatura evitare un riscaldamento oltre 200° C
    • punzone con punta conica, concava, impedisce che la testa del chiodo slitti o scivoli
    • bulino con punta di precisione, di elevata durezza, estremamente robusta
    • cromato, durevole protezione antiruggine
    • testa di battitura ritemprata, previene la scheggiatura conformemente alle norme
    • elevata durezza d’uso, garantisce una resistenza di taglio eccezionale e una lunga durata
    • lega speciale a base di acciaio per molle, duro e resistente per una lunga durata di vita
    • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita
    • durante il lavoro con utensili a percussione rispettare le avvertenze di sicurezza: www.pbst.ch/safe

    Proprietà:

    • Punzone centrale: 2
    • Punzone: 3, 4
    • Scalpello a croce: 5
    • Scalpello: 12, 18

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello