CHIAVE MASCHIO CON IMPUGNATURA ESAGONALE TESTA SFERICA 7 MM

Codice art.: 84TZSA.7
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 84TZSA.7
EAN / GTIN 3662424074837
Codice del produttore 84TZSA.7
Numero-L L60130 9273

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Design innovativo dell'impugnatura - per una coppia elevata e una migliore accessibilità in spazi di installazione ristretti
  • Impugnatura ergonomica con inserti in materiale morbido - lavoro senza fatica, elevato comfort e presa sicura
  • Estremità lunga con testa a sfera - può essere inclinata fino a 30° nel fissaggio
  • Acciaio resistente alla corrosione, brunito
  • Marcature laser per trovare rapidamente la misura che state cercando
  • Recesso nell'impugnatura - facile da riporre
  • Made in France

Proprietà:

  • A [mm]: 7
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 175
  • L2 [mm]: 95
  • L3 [mm]: 15
  • [g]: 120

Fornitura:

  • 1 chiave a perno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello