CHIAVE MASCHIO CON IMPUGNATURA ESAGONALE 5 MM

Codice art.: 84TZA.5
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 84TZA.5
    EAN / GTIN 3662424075070
    Codice del produttore 84TZA.5
    Numero-L L60130 8740

    Descrizione

    Descrizione:

    • Punti di forza del prodotto: Design innovativo dell'impugnatura - per una coppia elevata e una migliore accessibilità in spazi di installazione ristretti
    • Impugnatura ergonomica con inserti in materiale morbido - lavoro senza fatica, elevato comfort e presa sicura
    • Estremità lunga con testa a sfera - può essere inclinata fino a 30° nel fissaggio
    • Acciaio resistente alla corrosione, brunito
    • Marcature laser per trovare rapidamente la misura che state cercando
    • Recesso nell'impugnatura - facile da riporre
    • Made in France

    Proprietà:

    • A [mm]: 5
    • L [mm]: 183
    • L1 [mm]: 130
    • L2 [mm]: 77
    • L3 [mm]: 12
    • [g]: 70

    Fornitura:

    • 1 chiave a perno

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello