Hexagon Key Sliding T-Driver

Codice art.: 84TCD.5
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 84TCD.5
EAN / GTIN 3662424012266
Codice del produttore 84TCD.5
Numero-L L60130 9357

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Adatto per applicazioni generali come la riparazione di moto, il montaggio di auto e la manutenzione industriale
  • Barra trasversale scorrevole con impugnatura a T per una migliore accessibilità
  • Perno di bloccaggio per evitare che la barra venga estratta
  • Punte fosfatate perfettamente abbinate per una maggiore precisione
  • Acciaio al cromo vanadio per una maggiore durata
  • Cromato con estremità lucidate sulla barra.

Proprietà:

  • L [mm]: 195
  • L1 [mm]: 87
  • [g] max: 76

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello