Hexagon Key Sliding T-Driver

Codice art.: 84TCD.4
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 84TCD.4
EAN / GTIN 3662424012242
Codice del produttore 84TCD.4
Numero-L L60130 7576
Produttore Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Adatto per applicazioni generali come la riparazione di moto, il montaggio di auto e la manutenzione industriale
  • Barra trasversale scorrevole con impugnatura a T per una migliore accessibilità
  • Perno di bloccaggio per evitare che la barra venga estratta
  • Punte fosfatate perfettamente abbinate per una maggiore precisione
  • Acciaio al cromo vanadio per una maggiore durata
  • Cromato con estremità lucidate sulla barra.

Proprietà:

  • L [mm]: 175
  • L1 [mm]: 76
  • [g] max: 47

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello