Assortimento di utensili per filettare ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Codice art.: 849
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
Tipo di prodotto Filettatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 849
EAN / GTIN 4000896035984
Codice del produttore 849
Numero-L L60140 1171

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Ripristinare facilmente filettature anche in zone di difficile accesso
  • Utensile filettatore in acciaio speciale di alta qualità, HSS
  • Assortimento di utensili per filettare, contenuto:
    849IG-M3 ∙ M4 ∙ M5 ∙ M6 ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12
    849AG-M3 ∙ M4 ∙ M5 ∙ M6 ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12
    849IG-6,3 ∙ 8
    849AG-6,3 ∙ 10
    2100-025 ∙ 2250-1 ∙ 3
  • Funzionamento con la testa a cricchetto reversibile
  • Cassetta in resina sintetica 165-L (1/3)
  • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Peso netto (kg): 1.33 kg
  • Numero utensili: 21

Fornitura:

Supporto 849AG-6.3 ∙ 849AG-10 ∙ 849AG-M3 ∙ 849AG-M4 ∙ 849AG-M5 ∙ 849AG-M6 ∙ 849AG-M8 ∙ 849AG-M10 ∙ 849AG-M12
Mandrino 849IG-6.3 ∙ 849IG-8 ∙ 849IG-M3 ∙ 849IG-M4 ∙ 849IG-M5 ∙ 849IG-M6 ∙ 849IG-M8 ∙ 849IG-M10 ∙ 849IG-M12
Giravite ad angolo 2100-025
Adattatore 2250-1 ∙ 2250-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello