Chiave ad anello ∙ doppio esagono ∙ aperto ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 30 ∙ 62.4 mm

Codice art.: 848Z-30
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 848Z-30
EAN / GTIN 4000896079179
Codice del produttore 848Z-30
Numero-L L60140 956

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave per posizioni di difficile accesso
  • Per dadi e connessioni su tubi
  • Attacco quadro
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 30 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 62.4 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 46.5 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 25 mm
  • Peso netto (kg): 0.15 kg
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello