Chiave ad anello ∙ doppio esagono ∙ aperto ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 27 ∙ 53.7 mm

Codice art.: 848Z-27
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 848Z-27
    EAN / GTIN 4000896079162
    Codice del produttore 848Z-27
    Numero-L L60140 955

    Descrizione

    Descrizione:

    • Chiave per posizioni di difficile accesso
    • Per dadi e connessioni su tubi
    • Attacco quadro
    • Made in Germany
    • Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
    • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
    • Apertura chiave: 27 mm
    • Dimensioni / Lunghezza: 53.7 mm
    • Diametro: d1 (in uscita): 40.5 mm
    • Diametro d2 (in uscita): 20.5 mm
    • Peso netto (kg): 0.1 kg
    • Per utilizzo manuale

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello