Chiave ad anello ∙ doppio esagono ∙ aperto ∙ Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Profilo a doppio esagono esterno ∙ 22 ∙ 46.5 mm

Codice art.: 848Z-22
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 848Z-22
EAN / GTIN 4000896079131
Codice del produttore 848Z-22
Numero-L L60140 953

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave per posizioni di difficile accesso
  • Per dadi e connessioni su tubi
  • Attacco quadro
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo a doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 22 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 46.5 mm
  • Diametro: d1 (in uscita): 33.5 mm
  • Diametro d2 (in uscita): 17.5 mm
  • Peso netto (kg): 0.07 kg
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello