• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Carrelli a ripiani con ante a battente

Codice art.: 8483-3DE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 8483-3DE
EAN / GTIN 4017976392325
Codice del produttore 8483-3DE
Numero-L L90070 421

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Sistema modulare in tubolare d'acciaio e profilato saldato, verniciato a polvere blu RAL 5007, struttura imbullonata. Pareti terminali e 1 parete longitudinale chiuse con rete metallica 100 x 100 x 5 mm. Con una porta a doppia anta, telaio in tubolare di acciaio con rete metallica saldata 100 x 100 x 5 mm. Serratura a chiavistello integrata nel telaio tubolare, chiudibile con lucchetto (non incluso), le ante delle porte possono essere ripiegate sulle pareti di terminali. Con tettuccio in rete metallica. 1 ripiano fisso e 2 ripiani mobili in pannelli di materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio. Ripiani per uso variabile, suddivisione 100 mm. Portata per ripiano 90 kg. Ruote: 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

Proprietà:

Portata totale (kg): 600
Portata ripiano (kg): 90
Lunghezza superficie utile (mm): 1200
Larghezza superficie utile (mm): 800
Lunghezza totale (mm): 1369
Larghezza totale (mm): 830
Altezza totale (mm): 1552
Altezza ripiani (mm): 269, 669, 1069
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello