Esecuzione:
Utensili tascabili multifunzionali originali svizzeri di qualità, precisione, semplicità di utilizzo e funzionalità imbattibili. Lista completa degli utensili compresi sull'eShop.
Funzione:
- Pinza universale con
- − troncafilo per fili sottili e morbidi fino a 40 HRC
- − tronchesino per fili duri
- Cacciavite 2 mm
- Cacciavite 7,5 mm con
- − apricasse resistente
- Apriscatole con
- − cacciavite 3 mm
- Levacapsule con
- − cacciavite 5 mm
- − piegafili
- lama grande
- Cesoie
- Seghetto per metalli con
- − lima metallica
- Seghetto per legno
- Punteruolo alesatore
- Cacciavite 1 / 2 per viti con impronta a croce Phillips
- Scalpello e raschietti per legno con
- − spelafili
- − raschiafili
- − crimpatrice (elettrica)
- Scala (230 mm)
- Scala (9 pollici)
- Incavo per cavatappi e
- − foro di fissaggio
- Balestra con molla per ogni utensile
- Corsoio a sblocco
- Chiave per bit
- Portabit con
- − bit per viti a esagono incassato SW 3
- − bit per viti a esagono incassato SW 4
- − bit PH 0
- − bit PH 3
- − bit TX 10
- − bit TX 15
- Spazio per bit supplementari
- minicacciavite
- cavatappi
Uso:
Utensile di impiego universale e “un partner irrinunciabile” che non dovrebbe mai mancare negli armadietti o nelle valigette portautensili.
Fornitura:
Incluso astuccio di pelle.
Nota:
L’utensile multifunzione è dotato inoltre di un set di bit e di un cavatappi.