Utensile multifunzionale

Codice art.: 846075
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 175 mm
Lunghezza lama 55 mm
Numero di funzioni 7
Peso 360 g
Materiale impugnatura a guscio Impugnatura in acciaio legato con componenti morbidi
Tipo di prodotto Utensile multifunzionale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 846075
EAN / GTIN 4010220031483
Codice del produttore DBST

Descrizione

Esecuzione:

Pratico strumento multifunzionale dotato delle funzionalità più comuni: cesoia, lama, sega, lima e diversi giraviti. Tutti gli utensili sono in acciaio legato antiruggine, con impugnatura antiscivolo e inserti morbidi. Incluso marsupio.

Funzione:

  1. cesoie
  2. coltello
  3. sega
  4. lima
  5. giravite per viti con impronta a croce
  6. giravite piccolo per viti con intaglio
  7. giravite grande per viti con intaglio

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello