• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di 10 lame preincise a settori “longlife”, 18 mm 10

Codice art.: 845015 10
Imposta il prezzo 10 Articolo (0,68 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.558 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza lama 100 mm
Larghezza lama 18 mm
Spessore lama 0,5 mm
Numero di settori preincisi 8
Numero di lame 10
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 845015 10
EAN / GTIN 2050001004291
Codice del produttore AB2-1000(2011.0500-1000)

Descrizione

Esecuzione:

Lama dura Lutz® longlife, con tagliente con rivestimento TiN per una minore usura della lama e una durata nettamente superiore. A seconda del materiale da tagliare si moltiplica la durata di 2 − 8 volte.

Taglienti con rivestimento TiN.

Per:

Coltello multiuso n. art. 845000845020 e 845025845080.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello