• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Coltello multiuso con impugnatura in bimateriale con 3 lame, 9 mm

Codice art.: 844920
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.562 pezzi in magazzino
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
Lunghezza coltello senza lama 145 mm
Lunghezza lama 80 mm
Larghezza lama 9 mm
Spessore lama 0,4 mm
Numero di settori preincisi 13
Tipo di prodotto Cutter

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 844920
EAN / GTIN 4045197673008
Codice del produttore 844920

Descrizione

Esecuzione:

Lame estraibili e rientranti, esecuzione precisa in metallo, con arresto automatico. Lame di qualità estremamente affilate e di grande durata.
Impugnatura bicomponente sottile ed ergonomica per lavori impegnativi e per tagli precisi. Rivestimento antiscivolo in Haptoprene® con nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Per lavorare in sicurezza anche con mani bagnate o sporche di olio: il rischio di scivolamento è minimo. Arresto automatico della lama. Con 3 lame preincise a settori (n. art. 844910 Dim. 10), a 13 livelli, 9 mm di larghezza.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello