• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Estrattore di prigionieri ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ 65 mm

Codice art.: 844-8
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
Tipo di prodotto Utensile di estrazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 844-8
EAN / GTIN 4000896035847
Codice del produttore 844-8
Numero-L L60140 2129

Descrizione

Descrizione:

  • Per prigionieri (perni filettati) con filettatura destrorsa o sinistrorsa
  • Attacco Attacco esagonale esterno 10 = 3/8 di pollice 12,5 = 1/2“ oppure
    Dimensione a 21 mm esagono esterno
  • Superficie: cromata, lucidata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 65 mm
  • Diametro: 23 mm
  • Peso netto (kg): 0.14 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello