COLTELLO

Codice art.: 844.D
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
Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 844.D
EAN / GTIN 3148512070085
Codice del produttore 844.D
Numero-L L60130 4956

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Ritiro automatico della lama non appena non è più in uso
  • Alloggiamento in zama
  • Cursore in ABS con incavo frontale o laterale per il pollice
  • Fornito con 3 lame
  • 1 montato così come il caricatore con 2 lame nell'alloggiamento /.

Proprietà:

  • min. - max. H [mm]: 40.5 - 44.0
  • L [mm]: 176
  • [g]: 185

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello