Assortimento per riparazioni filetti

Codice art.: 842N-614/118
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Filettatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 842N-614/118
copia
EAN / GTIN 4000896167272
copia
Codice del produttore 842N-614/118
copia
Numero-L L60140 3095
copia
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Serie da 118 pezzi ∙ da M6 a M14
  • M14 specialmente per i filetti delle candele di accensione
  • Contenuto:
    25 inserti filettati cad.
    M6 x 1 mm x 9 mm
    M8 x 1,25 mm x 12 mm
    M10 x 1,5 mm x 15,0 mm
  • 10 inserti filettati M12 x 1,75 mm x 18 mm
  • 5 inserti filettati cad.
    M14 x 1,25 mm x 8,4 mm
    M14 x 1,25 mm x 12,4 mm
    M14 x 1,25 mm x 16,4 mm
  • 4 punte elicoidali, 5 filettatori, 5 utensili di montaggio, 4 utensili troncatori
  • Riparazione di filettature su materiali che presentano bassa resistenza al taglio, ad es. nell’industria automobilistica, ingegneria medica ed elettrica
  • Acciaio inossidabile al cromo-nichel che assicura una perfetta filettatura interna resistente agli effetti della temperatura e della corrosione
  • Cassetta in resina sintetica
  • Peso netto (kg): 2 kg
  • Per la riparazione di filetti danneggiati o usurati
  • Recupero dello scarto
  • Numero utensili: 118

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello