• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tappetino da taglio DINA3

Codice art.: 842210 DINA3
(123,05 € / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 440 mm
Larghezza 320 mm
Altezza 3 mm
Dicitura: DIN A3
Tipo di prodotto Piano di taglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 842210 DINA3
EAN / GTIN 4002632800757
Codice del produttore 300306

Descrizione

Esecuzione:

In cinque dimensioni diverse, come base per tutti i tipi di taglio.
  • Composto da un solido nucleo ricoperto da due superfici esterne resistenti.
  • Autorigenerante: in seguito al taglio, le superfici esterne si riuniscono immediatamente.
Dicitura del passo in cm (lato anteriore) e in pollici (lato posteriore). Il codice modello si riferisce alla dimensione della dicitura.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello