Marsupio con clip L

Codice art.: 842200 L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
467 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 215 mm
Larghezza 68 mm
Altezza 40 mm
Materiale Nylon
Fissaggio Clip da cintura; Chiusura a strappo
Lavaggio Colorati 40 °C
Tipo di prodotto Busta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 842200 L
EAN / GTIN 4002632800306
Codice del produttore 992208

Descrizione

Esecuzione:

I robusti marsupi in nylon resistente sono pensati specificatamente per lame e cesoie MARTOR. Possibilità di fissaggio mediante clip o chiusura a strappo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello