• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

MM ESB-G.375-.56T06 IC08 Testine intercambiabili MULTI-MASTER in MD, grezzi ball-nose

Codice art.: 8421674
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8421674
EAN / GTIN 7291075266115
Codice del produttore 8421674
Numero-L L24060 440

Descrizione

Descrizione:

Grezzi in Metallo Duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06, Diametro della fresa (DC) 9.5 mm

Proprietà:

  • ection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Raggio dellinserto (RE) 4.9 mm
  • Diametro della fresa (DC) 9.5 mm

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello