Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Sistema modulare: In tubolare d'acciaio e profilato saldato, verniciato a polvere blu RAL 5007, struttura imbullonata. Pareti terminali e 1 parete longitudinale chiuse con rete metallica 100 x 100 x 5 mm. 1 ripiano fisso e 3 ripiani mobili in pannelli di materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio. Ripiani per uso variabile, suddivisione 100 mm. Portata per ripiano 90 kg. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Portata totale (kg): 600
Portata ripiano (kg): 90
Lunghezza superficie utile (mm): 1200
Larghezza superficie utile (mm): 800
Lunghezza totale (mm): 1369
Larghezza totale (mm): 809
Altezza totale (mm): 1800
Altezza ripiani (mm): 269, 669, 1069, 1469
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3