• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Carrelli a ripiani con rete metallica

Codice art.: 8411-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrello a ripiani

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8411-1
EAN / GTIN 4017976184111
Codice del produttore 8411-1
Numero-L L90080 1164

Descrizione

Esecuzione:

smantellato

Descrizione:

Sistema modulare: In tubolare d'acciaio e profilato saldato, verniciato a polvere blu RAL 5007, struttura imbullonata. Pareti terminali e 1 parete longitudinale chiuse con rete metallica 100 x 100 x 5 mm. 1 ripiano fisso e 3 ripiani mobili in pannelli di materiale derivato dal legno, superficie decorata in faggio. Ripiani per uso variabile, suddivisione 100 mm. Portata per ripiano 90 kg. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).

Proprietà:

Portata totale (kg): 600
Portata ripiano (kg): 90
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 600
Lunghezza totale (mm): 1169
Larghezza totale (mm): 609
Altezza totale (mm): 1800
Altezza ripiani (mm): 269, 669, 1069, 1469
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello