COLTELLO

Codice art.: 840B
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
Tipo di prodotto Coltello multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 840B
EAN / GTIN 3148512069386
Codice del produttore 840B
Numero-L L60130 2659

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Taglienti in acciaio inossidabile lucidato
  • Lama curva
  • Manico in legno
  • Lunghezza del tagliente: 60 mm
  • Lunghezza quando piegato: 100 mm
  • Lunghezza totale: 160 mm

Proprietà:

  • L [mm]: 100
  • [g]: 85

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello