1″ Chiave a bussola (inch) 2.1/2″

Codice art.: 8405A 2.1/2
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8405A 2.1/2
EAN / GTIN 4991644177271
Codice del produttore 8405A 2.1/2

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 82 mm
Dimensione D2: 58 mm
D1: 86,5 mm
Lunghezza: 45 mm
Guida: 1″
Attacco quadro
Uscita 2.1/2″
Doppio esagono interno
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello