1″ Chiave a bussola (inch) 2.13/16″

Codice art.: 8405A 2.13/16
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8405A 2.13/16
EAN / GTIN 4991644177325
Codice del produttore 8405A 2.13/16

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 88 mm
Dimensione D2: 68 mm
D1: 96,5 mm
Lunghezza: 50 mm
Guida: 1″
Attacco quadro
Uscita 2.13/16″
Doppio esagono interno
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello