1″ Chiave a bussola (inch) 1.7/8″

Codice art.: 8405A 1.7/8
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8405A 1.7/8
EAN / GTIN 4991644177172
Codice del produttore 8405A 1.7/8

Descrizione

Descrizione:

Lunghezza: 72 mm
Dimensione D2: 53 mm
D1: 66,5 mm
Lunghezza: 32 mm
Guida: 1″
Attacco quadro
Uscita 1.7/8″
Doppio esagono interno
Superficie: cromato
Materiale: Cromo Molibdeno

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello