Giraviti per viti Torx Plus®, grandezza 30 con esagono

Codice art.: 8401.10-70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8401.10-70
EAN / GTIN 7610733200061
Codice del produttore PB 8401.10-70
Numero-L L60060 1221

Descrizione

Descrizione:

  • Giraviti SwissGrip
  • per viti Torx Plus®
  • punta precisa e dimensionata accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • impugnatura convessa con superficie morbida, presa piacevole e trasmissione di coppia elevata
  • codice colore per tipo di vite, identificazione rapida
  • materiali d’alta qualità, resistente a solventi, oli, acidi e sali
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Cacciavite a lunghezza intera: 160 mm
  • Diametro: 3.5 mm
  • Dimensione vite Torx® TXP: 10
  • Lunghezza lama: 70 mm
  • Per viti metalliche M: 3 mm
  • Profilo: per viti Torx Plus

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello