1″ Chiave a bussola (inch) 2.7/8″

Codice art.: 8400A 2.7/8
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 8400A 2.7/8
    EAN / GTIN 4991644175970
    Codice del produttore 8400A 2.7/8
    Numero-L L60050 9817

    Descrizione

    Descrizione:

    Lunghezza: 88 mm
    Dimensione D2: 70 mm
    D1: 98 mm
    Lunghezza: 50 mm
    Guida: 1″
    Attacco quadro
    Uscita 2.7/8″
    Attacco esagonale
    Superficie: cromato
    Materiale: Cromo Molibdeno

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello