Estrattore di viti ∙ 57 mm

Codice art.: 840-2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
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
Tipo di prodotto Utensile di estrazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 840-2
EAN / GTIN 4000896035694
Codice del produttore 840-2
Numero-L L60140 3029

Descrizione

Descrizione:

  • Affilato
  • Dimensioni / Lunghezza: 58.5 mm
  • Diametro (min-max): 3 – 3.5 mm
  • Peso netto (kg): 0.01 kg
  • Per l’estrazione di viti e tiranti filettati spezzati con filettatura destra

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello