COLTELLO MULTIUSO

Codice art.: 840.FPB
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
Tipo di prodotto Coltello multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 840.FPB
EAN / GTIN 3148519062328
Codice del produttore 840.FPB
Numero-L L60130 10303

Descrizione

Descrizione:

  • Lama in acciaio inox lucidato
  • Una parte della lama è liscia per tagli precisi e un'altra parte della lama è seghettata per tagli potenti
  • Apertura rapida, con una sola mano
  • Punta all'estremità del coltello: Funzione rompivetro
  • Blocco della lama
  • Occhio di sospensione universale
  • Con clip da cintura per un facile aggancio direttamente alla cintura
  • Lunghezza da piegato: 115 mm
  • Lunghezza totale: 186 mm
  • Fornito in custodia verticale in nylon, può essere agganciato alla cintura

Proprietà:

  • L [mm]: 115
  • [g]: 170

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello