COLTELLO

Codice art.: 840.4A
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
Tipo di prodotto Coltello multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 840.4A
EAN / GTIN 3148512069287
Codice del produttore 840.4A
Numero-L L60130 1239

Descrizione

Descrizione:

  • Spessore del prodotto: lame in acciaio inossidabile lucidato
  • sicurezza: blocco di sicurezza della lama
  • manico in palissandro con piastra metallica in argento nichelato
  • lunghezza della lama: 78 mm
  • lunghezza quando piegata: 105 mm
  • lunghezza totale: 183 mm

Proprietà:

  • L [mm]: 105
  • [g]: 160

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello