• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

CHIAVE ESAGONALE LUNGA

Codice art.: 83SH.5/32
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 83SH.5/32
EAN / GTIN 3148511238578
Codice del produttore 83SH.5/32
Numero-L L60130 5277

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: acciaio al silicio
  • la testa a sfera permette di avvitare le viti con un'inclinazione fino a 30°
  • fosfatato

Proprietà:

  • A [″]: 5/32
  • H [mm]: 21
  • H x L [mm]: 25 x 100
  • L [mm]: 105
  • [g]: 13

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello