CHIAVE ESAGONALE LUNGA

Codice art.: 83SH.3/8
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
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 83SH.3/8
    EAN / GTIN 3148511238813
    Codice del produttore 83SH.3/8
    Numero-L L60130 7479

    Descrizione

    Descrizione:

    • Spessori del prodotto: acciaio al silicio
    • la testa a sfera permette di avvitare le viti con un'inclinazione fino a 30°
    • fosfatato

    Proprietà:

    • A [″″]: 3/8
    • H [mm]: 35
    • H x L [mm]: 38 x 170
    • L [mm]: 172
    • [g]: 128

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello