• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tappeto per ginocchia L.490mm L.245mm H.30mm Antracite/giallo

Codice art.: 83822520
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Ginocchiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 83822520
EAN / GTIN 4018754292059
Codice del produttore 83822520
Numero-L L60010 7807

Descrizione

Descrizione:

  • Facilita il lavoro in una postura inginocchiata
  • Tappetino in schiuma flessibile e resistente agli agenti chimici
  • Antracite/giallo, logo STAHLWILLE a laser

Proprietà:

  • Colore: Antracite/giallo
  • Contenuto: Tappetino per le ginocchia con logo STAHLWILLE laserato antracite/giallo
  • Altezza mm (h): 30 mm
  • Lunghezza [mm]: 490 mm
  • Peso: 124 g
  • Larghezza mm (b): 245 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello