Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Sistema modulare in tubolare d'acciaio e profilato saldato, verniciato a polvere blu RAL 5007, struttura imbullonata. Pareti terminali con puntoni tubolari verticali a intervalli di ca. 130 mm. 1 parete longitudinale da agganciare. Piattaforma in pannelli in materiale derivato dal legno, superficie decorazione faggio. Ruote: 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Portata totale (kg): 600
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 700
Altezza della superficie di carico (mm): 269
Lunghezza totale (mm): 1169
Larghezza totale (mm): 730
Altezza totale (mm): 1800
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3