SPECCHI TELESCOPICI LED 30MM

Codice art.: 834B.RTIS
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 834B.RTIS
EAN / GTIN 3662424036200
Codice del produttore 834B.RTIS
Numero-L L60130 8915

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Specchio retroilluminato a LED per una migliore visibilità in aree buie
  • Vetro resistente ai graffi
  • Vetro con bordo in plastica per una migliore protezione dei pezzi e una maggiore durata del vetro
  • Giunto facilmente regolabile con vite e bloccabile
  • Impugnatura in plastica ergonomica e resistente ai solventi
  • Max. lunghezza 850 mm

Proprietà:

  • d [mm]: 33
  • L [mm]: 935
  • [g]: 68

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello