MecaTorque, preregolata Impugnatura torsiometrica con supporto magnetico per inserti C6+E6, senza scala graduata (valore certificato +/-6%)

Codice art.: 8314.M 1.0 Nm
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 8314.M 1.0 Nm
EAN / GTIN 7610733252138
Codice del produttore PB 8314.M 1.0 Nm

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite dinamometrico MecaTorque, preimpostato, senza scala
  • per lavorare con la stessa coppia in settori industriali come l’assemblaggio o l’asportazione del truciolo
  • supporto magnetico per inserti C6 ed E6, campo di coppia 0.4–2.0 Nm o 1.0–5.0 Nm
  • impugnatura bicomponente, rivestita da morbido elastomero, piacevole da maneggiare
  • scatto automatico, supportato da un clic udibile e avvertibile
  • Impostazione di un valore diverso nell’intervallo specificato con un apparecchio di prova e una chiave
  • garanzia per impugnature torsiometriche: 3 anni dall’acquisto sui difetti di produzione e del materiale
  • calibrazione ed evtl. correzione dell’impostazione consigliata a intervalli di 5’000 clic o un anno
  • consigliata la calibrazione da parte di un istituto di prova accreditato o del costruttore

Proprietà:

  • Colore: grigio scuro

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello