Mole per smerigliatrici stazionarie 250x25x32mm acciaio/acc.superrapido

Codice art.: 831179
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 3 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 3 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Punta per pietra

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 831179
    EAN / GTIN 9003178311795
    Codice del produttore 831179
    Numero-L L50140 620

    Descrizione

    Descrizione:

    Questo disco è preferibile per la molatura e l'affilatura di acciai termosensibili e utensili HSS. L'uso del corindone fine crea una superficie di molatura particolarmente fredda per evitare ulteriori sollecitazioni termiche sul pezzo in lavorazione. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di anelli riduttori è già incluso nella confezione e può anche essere riordinato.

    Proprietà:

    • Forma: Dritta
    • Grana: 60
    • Vs /max: 35 m/s..
    • Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS
    • Specifiche : 89A 60 M5A V217
    • Dimensioni (P x P x a): 250 x 25 x 32 mm
    • Diametro: 250 mm
    • Spessore: 25 mm
    • Foratura: 32 mm
    • Strumento per: Smerigliatrice da banco

    Vantaggi:

    • Massa radiatore
    • Elevata fluidità
    • Impilabili

    Uso:

    • Per smerigliare e affilare acciai termosensibili e utensili HSS

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello